Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PALMETTO-FÖRPACKNING 5000W Förpackningstätning 5/8 kvadrat tum 5 fot | AD9WUQ 4VLP7

PALMETTO PACKING 5000W förpackningstätning 5/8 kvadrat tum 5 fot

Finns i lager
Artikel: AD9WUQ Modell: 5000WKorsreferens: 4VLP7
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
1 413 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompressionspackningstätning
Omgivningstemp. Räckvidd-100 till 800 F
FärgGlänsande grå
För användning iVentiler
Längd5ft.
MaterialFlexibel grafitförpackning med Inconel Wire
Max. Tryck för pumpar (PSI)NR
Max. Tryck för ventiler (PSI)3500
Max. Axelhastighet (ft / min)NR
Max. Temp i Steam (F)1200
pH-intervall1 till 14
Fyrkant5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6525
Fartygets höjd (cm)21.08
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod5911900040
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Tillverkad av ren expanderad flexibel grafit med en Inconel-tråd lindad runt varje flexibelt grafitgarn
    • Har vävd flätkonstruktion för att säkerställa en positiv och läckagefri tätning som varar flera år
    • Mycket använd som en förpackning för expansionsfogar; ånga, kemiska och petrokemiska ventiler; högtemperaturspårpackning och sotfläktförpackning

Produktvarianter

ProduktModellLängdPris
PALMETTO-FÖRPACKNING 5000W Förpackningstätning 5/8 kvadrat tum 10 fot | AD9WUR 4VLP8 5000W10ft.2 256 kr
PALMETTO-FÖRPACKNING 5000W Förpackningstätning 5/8 kvadrat tum 25 fot | AD9WUT 4VLP9 5000W25ft.4 715 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PALMETTO PACKING 5000W förpackningstätning 5/8 kvadrat tum 5 fot
1 413 kr /enhet