PALMETTO PACKING Förpackningstätning 9/16 kvm. Tum


Filter
Omgivningstemp. Räckvidd: 650 F , Färg: Svart , För användning i: Pumpar och ventiler , Material: Kolförpackning med grafit (kontinuerlig glödtråd) , Max. Tryck för pumpar (PSI): 500 , Max. Tryck för ventiler (PSI): 2500 , Max. Axelhastighet (ft/min): 4000 , Max. Temp i Steam (F): 1000 , pH-intervall: 0 till 14 , kvadrat: 9 / 16 " , Typ: Kol
StilModellLängdPris (ex moms)
A
1575
5ft.1 881 SEK
A
1575
10ft.3 923 SEK
A
1575
25ft.7 524 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?