Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PALMETTO-FÖRPACKNING 1575 Förpackningstätning 9/16 kvm. tum 25 fot | AA4JBU 12N796

PALMETTO PACKING 1575 Packningstätning 9/16 kvm. tum 25 fot

Finns i lager
Artikel: AA4JBU Modell: 1575Korsreferens: 12N796
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
7 224 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompressionspackningstätning
Omgivningstemp. Räckvidd650 F
FärgSvart
För användning iPumpar och ventiler
Längd25ft.
MaterialKolförpackning med grafit (kontinuerlig glödtråd)
Max. Tryck för pumpar (PSI)500
Max. Tryck för ventiler (PSI)2500
Max. Axelhastighet (ft / min)4000
Max. Temp i Steam (F)1000
pH-intervall0 till 14
Fyrkant9 / 16 "
TypKol

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.2275
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)21.34
Fartygets bredd (cm)21.34
HS-kod5911900040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdPris
PALMETTO-FÖRPACKNING 1575 Förpackningstätning 9/16 kvm. tum 5 fot | AA4JBR 12N794 15755ft.1 876 kr
PALMETTO-FÖRPACKNING 1575 Förpackningstätning 9/16 kvm. tum 10 fot | AA4JBT 12N795 157510ft.3 831 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PALMETTO PACKING 1575 Packningstätning 9/16 kvm. tum 25 fot
7 224 kr /enhet