PALMETTO PACKING PE1000 Style, Packningstätning


Filter
Omgivningstemp. Räckvidd: -400 till 550 F , Färg: Tråkig svart , För användning i: Pumpar och ventiler , Material: Svart grafit Aramid , Max. Tryck för pumpar (PSI): 6000 , Max. Tryck för ventiler (PSI): 6000 , Max. Axelhastighet (ft/min): 3000 , Max. Temp i Steam (F): NR , pH-intervall: 1 till 13
StilModellLängdStorlekFyrkantPris (ex moms)
A
PE1000 3/16 "
-3 / 16 "-1 000 SEK
RFQ
A
PE1000 1/8 "
-1 / 8 "-1 043 SEK
RFQ
A
PE1000 5/16"&1/4"
-5/16 "och 1/4"-956 SEK
RFQ
A
PE1000 1-1/2"-3/8"
-1-1/2" to 3/8"-869 SEK
RFQ
B
PE1000
5ft.-1 / 4 "838 SEK
B
PE1000
5ft.-7 / 16 "1 441 SEK
B
PE1000
5ft.-1 / 8 "294 SEK
B
PE1000
5ft.-5 / 16 "986 SEK
B
PE1000
5ft.-3 / 8 "1 155 SEK
B
PE1000
5ft.-1 / 2 "1 917 SEK
B
PE1000
5ft.-3 / 4 "2 868 SEK
B
PE1000
5ft.-3 / 16 "361 SEK
B
PE1000
10ft.-1 / 2 "3 329 SEK
B
PE1000
10ft.-5 / 16 "1 705 SEK
B
PE1000
10ft.-1 / 4 "1 170 SEK
B
PE1000
10ft.-3 / 16 "690 SEK
B
PE1000
10ft.-3 / 4 "5 683 SEK
B
PE1000
10ft.-7 / 16 "2 571 SEK
B
PE1000
10ft.-3 / 8 "1 896 SEK
B
PE1000
10ft.-1 / 8 "558 SEK
B
PE1000
25ft.-3 / 4 "14 227 SEK
B
PE1000
25ft.-3 / 16 "1 461 SEK
B
PE1000
25ft.-1 / 4 "2 093 SEK
B
PE1000
25ft.-5 / 16 "3 626 SEK
B
PE1000
25ft.-7 / 16 "5 581 SEK
B
PE1000
25ft.-3 / 8 "4 420 SEK
B
PE1000
25ft.-1 / 2 "7 693 SEK
B
PE1000
25ft.-1 / 8 "1 123 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?