Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PALMETTO FÖRPACKNING PE1000 Förpackningstätning 1/2 kvadrat tum 25 fot | AD9GMV 4RRT9

PALMETTO PACKING PE1000 Packningstätning 1/2 kvadrat tum 25 fot

Finns i lager
Artikel: AD9GMV Modell: PE1000Korsreferens: 4RRT9
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
7 956 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompressionspackningstätning
Omgivningstemp. Räckvidd-400 till 550 F
FärgTråkig svart
För användning iPumpar och ventiler
Längd25ft.
MaterialSvart grafit Aramid
Max. Tryck för pumpar (PSI)6000
Max. Tryck för ventiler (PSI)6000
Max. Axelhastighet (ft / min)3000
Max. Temp i Steam (F)NR
pH-intervall1 till 13
Fyrkant1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.1105
Fartygets höjd (cm)21.08
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod5607504000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdStorlekFyrkantPris
PALMETTO FÖRPACKNING PE1000 Förpackningstätning 1/8 kvadrat tum 5 fot | AD9GLY 4RRP7 PE10005ft.-1 / 8 "294SEK
PALMETTO FÖRPACKNING PE1000 Förpackningstätning 1/8 kvadrat tum 10 fot | AD9GLZ 4RRP8 PE100010ft.-1 / 8 "588SEK
PALMETTO FÖRPACKNING PE1000 Förpackningstätning 1/8 Kvadrat tum 25 fot | AD9GMA 4RRP9 PE100025ft.-1 / 8 "1 168 kr
PALMETTO FÖRPACKNING PE1000 Förpackningstätning 3/16 Kvadrat tum 5 fot | AD9GMB 4RRR1 PE10005ft.-3 / 16 "332SEK
PALMETTO FÖRPACKNING PE1000 Förpackningstätning 3/16 Kvadrat tum 10 fot | AD9GMC 4RRR2 PE100010ft.-3 / 16 "690SEK
PALMETTO FÖRPACKNING PE1000 Förpackningstätning 3/16 kvadrat tum 25 fot | AD9GMD 4RRR3 PE100025ft.-3 / 16 "1 492 kr
PALMETTO FÖRPACKNING PE1000 Förpackningstätning 1/4 kvadrat tum 5 fot | AD9GME 4RRR4 PE10005ft.-1 / 4 "852SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PALMETTO PACKING PE1000 Packningstätning 1/2 kvadrat tum 25 fot
7 956 kr /enhet