PALMETTO PACKING Pinnacle Packing Seal


Filter
Omgivningstemp. Räckvidd: -400 till 700 F , Färg: Tråkig grå , För användning i: Pumpar och ventiler , Material: Flexibel grafitförpackning med PTFE och smörjning , Max. Tryck för pumpar (PSI): 250 , Max. Tryck för ventiler (PSI): 950 , Max. Axelhastighet (ft/min): 3000 , Max. Temp i Steam (F): 1200 , pH-intervall: 0 till 14
StilModellLängdStorlekFyrkantPris (ex moms)
A
Pinnacle 1-1/2"-3/8"
-1-1/2" to 3/8"-582 SEK
RFQ
A
Pinnacle 5/16 "& 1/4"
-5/16 "och 1/4"-640 SEK
RFQ
A
Pinnacle 3/16 "
-3 / 16 "-670 SEK
RFQ
A
Pinnacle 1/8 "
-1 / 8 "-699 SEK
RFQ
B
HÖJDPUNKT
5ft.-1 / 8 "2 719 SEK
B
HÖJDPUNKT
5ft.-1 / 4 "2 719 SEK
B
HÖJDPUNKT
10ft.-1 / 2 "1 238 SEK
B
HÖJDPUNKT
10ft.-1 / 8 "2 719 SEK
B
HÖJDPUNKT
10ft.-3 / 8 "845 SEK
B
HÖJDPUNKT
10ft.-3 / 4 "2 719 SEK
B
HÖJDPUNKT
25ft.-3 / 8 "2 719 SEK
B
HÖJDPUNKT
25ft.-1 / 2 "2 719 SEK
B
HÖJDPUNKT
25ft.-5 / 8 "2 719 SEK
B
HÖJDPUNKT
25ft.-3 / 4 "2 719 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?