Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PALMETTO PACKING PINNACLE Packing Seal 3/4 Square tum 10 Feet | AD9WHP 4VKP8

PALMETTO PACKING PINNACLE Packing Seal 3/4 kvadrattum 10 fot

Finns i lager
Artikel: AD9WHP Modell: PINNACLEKorsreferens: 4VKP8
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
2 719 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompressionspackningstätning
Omgivningstemp. Räckvidd-400 till 700 F
FärgTråkig grå
För användning iPumpar och ventiler
Längd10ft.
MaterialFlexibel grafitförpackning med PTFE och smörjning
Max. Tryck för pumpar (PSI)250
Max. Tryck för ventiler (PSI)950
Max. Axelhastighet (ft / min)3000
Max. Temp i Steam (F)1200
pH-intervall0 till 14
Fyrkant3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.05
Fartygets höjd (cm)21.08
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod5911900040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdStorlekFyrkantPris
PALMETTO PACKNING PINNACLE Förpackningstätning 1/8 Square inch 5 Feet | AD9WGM 4VKL1 HÖJDPUNKT5ft.-1 / 8 "2 719 kr
PALMETTO PACKNING PINNACLE Förpackningstätning 1/8 kvadrat tum 10 fot | AD9WGN 4VKL2 HÖJDPUNKT10ft.-1 / 8 "2 719 kr
PALMETTO PACKNING PINNACLE Förpackningstätning 1/4 kvadrat tum 5 fot | AD9WGU 4VKL7 HÖJDPUNKT5ft.-1 / 4 "2 719 kr
PALMETTO PACKNING PINNACLE Förpackningstätning 3/8 kvadrat tum 10 fot | AD9WHB 4VKN5 HÖJDPUNKT10ft.-3 / 8 "916SEK
PALMETTO PACKNING PINNACLE Förpackningstätning 3/8 kvadrat tum 25 fot | AD9WHC 4VKN6 HÖJDPUNKT25ft.-3 / 8 "2 719 kr
PALMETTO PACKNING PINNACLE Förpackningstätning 1/2 kvadrat tum 10 fot | AD9WHH 4VKP2 HÖJDPUNKT10ft.-1 / 2 "1 313 kr
PALMETTO PACKNING PINNACLE Förpackningstätning 1/2 kvadrat tum 25 fot | AD9WHJ 4VKP3 HÖJDPUNKT25ft.-1 / 2 "2 719 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PALMETTO PACKING PINNACLE Packing Seal 3/4 kvadrattum 10 fot
2 719 kr /enhet