PARKER 50-serien, bröstvårtan


Filter
Barb Storlek: 1 / 4 " , Kroppsmaterial: Stål , Kroppsstorlek: 1 / 4 " , Avsluta: Trivalent krom , Slang Invändig Dia.: 1 / 4 " , Växlingstyp: ARO , Material: Stål , Max. Flöde: 25 cfm , Max. Arbetstryck: 300 psi , Max. Tryck: 300 psi , Min. Drifttemp.: -40 grader F , Rörstorlek: 1 / 4 " , Temp. Räckvidd: -40 grader till 250 grader F. , Tråd storlek: 1 / 4-18 " , Ventiltyp: Ogiltig
StilModellAnslutningstypSlangkopplingGängtypPris (ex moms)
A
A8C
SlangstångSlanghår-122 SEK
B
A2C
NPTF(M) NPTman77 SEK
C
A3C
NPTF(F) NPTKvinna66 SEK
D
A8CP
Tryck Lok Slang BarbTryck på-169 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?