Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER A3C Nippel, 1/4 tums kroppsstorlek, 1/4-18 tums gängstorlek, stål | AC4VTW 30N172

PARKER A3C Nippel, 1/4 tums kroppsstorlek, 1/4-18 tum gängstorlek, stål

Finns i lager
Artikel: AC4VTW Modell: A3CKorsreferens: 30N172

Få det Maj 6, Måndag
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
66SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNippel
Body MaterialStål
Kroppsstorlek1 / 4 "
AnslutningstypNPTF
FinishTrivalent krom
Slangkoppling(F) NPT
UtbytestypARO
MaterialStål
Max. Flöde25 cfm
Max. Arbetstryck300 psi
Max. Driftstemperatur250 grader F
Max. Tryck300 psi
Min. Driftstemperatur-40 grader F
Rörstorlek1 / 4 "
Pläteringzink
Temp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.
Tråd storlek1 / 4-18 "
GängtypKvinna
VentiltypOgiltig

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)4.06
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod7307995015
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • 50-serie snabbkoppling som är lämplig för användning med slangar och rör i tryckluftsflödet
    • Integrerat hylsskydd för att förhindra oavsiktlig frånkoppling och fallhärdade stålnipplar för hållbarhet
    • Rörventil för hög flödeshastighet och minimalt tryckfall och trevärd kromfinish för skydd mot tuffa utomhus- och industrimiljöer

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypSlangkopplingGängtypPris
PARKER A2C Nippel, 1/4 tums kroppsstorlek, 1/4-18 tums gängstorlek, stål | AC4VTV 30N171 A2CNPTF(M) NPTman77SEK
PARKER A8C Nippel, 1/4 Inch Storlek, Slanghulling, Luftslang, Stål | AC4VTX 30N173 A8CSlangstångSlanghår-122SEK
PARKER A8CP Nippel, 1/4 Inch Storlek, Push-Lok slanghulling, Luftslang, Stål | AC4VTY 30N174 A8CPTryck Lok Slang BarbTryck på-169SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER A3C Nippel, 1/4 tums kroppsstorlek, 1/4-18 tum gängstorlek, stål
66SEK /enhet