Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER A2C Nippel, 1/4 tums kroppsstorlek, 1/4-18 tums gängstorlek, stål | AC4VTV 30N171

PARKER A2C Nippel, 1/4 tums kroppsstorlek, 1/4-18 tum gängstorlek, stål

Finns i lager
Artikel: AC4VTV Modell: A2CKorsreferens: 30N171
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
77SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNippel
Body MaterialStål
Kroppsstorlek1 / 4 "
AnslutningstypNPTF
FinishTrivalent krom
Slangkoppling(M) NPT
UtbytestypARO
MaterialStål
Max. Flöde25 cfm
Max. Arbetstryck300 psi
Max. Driftstemperatur250 grader F
Max. Tryck300 psi
Min. Driftstemperatur-40 grader F
Rörstorlek1 / 4 "
Pläteringzink
Temp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.
Tråd storlek1 / 4-18 "
Gängtypman
VentiltypOgiltig

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)4.32
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod7307995015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypSlangkopplingGängtypPris
PARKER A3C Nippel, 1/4 tums kroppsstorlek, 1/4-18 tums gängstorlek, stål | AC4VTW 30N172 A3CNPTF(F) NPTKvinna66SEK
PARKER A8C Nippel, 1/4 Inch Storlek, Slanghulling, Luftslang, Stål | AC4VTX 30N173 A8CSlangstångSlanghår-122SEK
PARKER A8CP Nippel, 1/4 Inch Storlek, Push-Lok slanghulling, Luftslang, Stål | AC4VTY 30N174 A8CPTryck Lok Slang BarbTryck på-169SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER A2C Nippel, 1/4 tums kroppsstorlek, 1/4-18 tum gängstorlek, stål
77SEK /enhet