ALLEGRO SAFETY Axiella explosionssäkra metallblåsare, 12 tum


Filter
Basmätare: 14 ga , Bladmaterial: Glasförstärkt polyimid , Färg: Orange , Sladdlängd: 25 ft. , Kanal Dia.: 12 " , Avsluta: Epoxipulverbelagd , Mätare: 16 ga , Handtagsmaterial: Gummi , Höjd: 16 " , HP: 1 / 3 hp , Längd: 15 1 / 2 " , Material: Stål , Max. Flöde i fri luft: CFM 1636 , Max. Flödeshastighet ett 90 grader. Böja: CFM 1255 , Max. Flödeshastighet två 90 grader. Böja: CFM 1156 , Antal blad: 3 , Fas: 1 , Typ: Axiellt explosionsskydd , Bredd: 12 "
StilModellNuvarande ritadRPMSpänningPris (ex moms)
A
9509-01E
1.2A2750 RPM220V AC26 792 SEK
A
9509-01
2.2A3250 RPM115V AC24 912 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?