PARKER Snabbkopplingar med låg spillning av mässing, kopplingar i 6100 -serien


Filter
Kroppsmaterial: Mässing , Kopplingstyp: NPTF , Låstyp: Ämnen , Min. Drifttemp.: -40 grader F , Tätningsmaterial: Nitril , Trådtyp: Kvinna , Ventiltyp: Flush
StilModellKroppsstorlekFlödeshastighetMax. ArbetstryckTråd storlekPris (ex moms)
A
6125-24
1 1 / 2 "100 Gal / min2000 psi1 1/2-11 1/2"4 156 SEK
RFQ
B
6135-24
1 1 / 2 "100 Gal / min2000 psi1 1/2-11 1/2"5 063 SEK
RFQ
A
6125-20
1 1 / 4 "76 Gal / min2750 psi1 1/4-11 1/2"2 785 SEK
RFQ
B
6135-20
1 1 / 4 "76 Gal / min2750 psi1 1/4-11 1/2"3 285 SEK
RFQ
B
6135-16
1"50 Gal / min3000 psi1-11 1/2 "1 733 SEK
RFQ
A
6125-16
1"50 Gal / min3000 psi1-11 1/2 "1 622 SEK
RFQ
B
6135-08
3 / 4 "12 Gal / min3000 psi1 / 2-14 "1 434 SEK
RFQ
A
6125-12
3 / 4 "28 Gal / min3000 psi3 / 4-14 "1 374 SEK
RFQ
A
6125-08
3 / 4 "12 Gal / min3000 psi1 / 2-14 "1 426 SEK
RFQ
B
6135-12
3 / 4 "28 Gal / min3000 psi3 / 4-14 "1 219 SEK
RFQ

Snabbkopplingar med låg spillning av mässing, kopplingar i 6100 -serien

Parker 6100 -seriens kopplingar är idealiska för anslutning med 6100 -serien nipplar under tryck för hydrauliska operationer vid olje- och gasborrning, bulkvätskeöverföring och dränkbara pumpapplikationer. Dessa kopplingar med lågt spill har anslutningsindikatorspår för att indikera när anslutningen är klar och ventilerna är helt öppna för användning i vätskeöverföringsledningar. De har mässingskonstruktion med hex- / vingmutterhylsor i stål, nitriltätning och NPTF-portändar för hållfasthet, korrosionsbeständighet och vätsketäta funktioner. Välj bland ett brett utbud av dessa kopplingar, tillgängliga i 3/4, 1, 1-1/4 och 1-1/2 tum kopplingsstorlekar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?