PARKER CPI B2HF-serien, Barb-kontaktdon


Filter
Grundmaterial: Rostfritt stål , Kroppsmaterial: Rostfritt stål , Kopplingstyp: Slangpropp x MNPT , Temp. Räckvidd: -425 grader till 1200 grader F.
StilModellHexstorlekRörstorlekRörstorlekPris (ex moms)
A
4-2 B2HF-SS
1 / 2 "1 / 8 "1 / 4 "342 SEK
A
4-4 B2HF-SS
1 / 2 "1 / 4 "1 / 4 "427 SEK
B
2-2 B2HF-SS
3 / 8 "1 / 8 "1 / 8 "506 SEK
A
6-4 B2HF-SS
5 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "427 SEK
A
8-8 B2HF-SS
13 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "781 SEK

CPI B2HF-serien, Barb-kontaktdon

Parkers hullinganslutningar är designade för att ansluta slangar till tunna/tunga metallslangar för process- och instrumenteringsapplikationer. De har en konstruktion av 316 rostfritt stål för läckagefri drift och långvarig hållbarhet mot höga temperaturer och tryck. De har hex-typ fästskaft för enkel installation och byte. Välj från ett brett utbud av dessa kopplingar, tillgängliga för 1/8, 1/4 & 1/2 tums rörstorlekar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?