Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 6-4 B2HF-SS Barb Connect Rostfritt stål Slang Barb x M 3/8 tum x 1/4 tum | AF7GRH 20YY94

PARKER 6-4 B2HF-SS Barb Connect rostfri stålslang Barb x M 3/8 tum x 1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AF7GRH Modell: 6-4 B2HF-SSKorsreferens: 20YY94
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
427SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBarb Connector
GrundmaterialRostfritt stål
Body MaterialRostfritt stål
AnslutningstypSlangpropp x MNPT
Hexstorlek5 / 8 "
Rörstorlek1 / 4 "
Temp. Räckvidd-425 grader till 1200 grader F.
Rörstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)4.14
Fartygets längd (cm)10.8
Fartygets bredd (cm)6.83
HS-kod7307290000

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekRörstorlekRörstorlekPris
PARKER 2-2 B2HF-SS Hylsanslutning Rostfri stålslang Barb x M 1/8 tum | AF7GRD 20ÅÅ90 2-2 B2HF-SS3 / 8 "1 / 8 "1 / 8 "506SEK
PARKER 4-2 B2HF-SS Barb Anslut rostfritt stål slang Barb x M 1/4 tum x 1/8 tum | AF7GRE 20ÅÅ91 4-2 B2HF-SS1 / 2 "1 / 8 "1 / 4 "342SEK
PARKER 4-4 B2HF-SS Hylsanslutning Rostfri stålslang Barb M M 1/4 tum | AF7GRF 20YY92 4-4 B2HF-SS1 / 2 "1 / 4 "1 / 4 "427SEK
PARKER 8-8 B2HF-SS Hylsanslutning Rostfri stålslang Barb M 1/2 tum | AF7GRJ 20YY95 8-8 B2HF-SS13 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "781SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 6-4 B2HF-SS Barb Connect rostfri stålslang Barb x M 3/8 tum x 1/4 tum
427SEK /enhet