Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 2-2 MHN-B Hexnippel hane 1/8 tum x 1/8 tum 5600 Psi | AF7GWG 20YZ87

PARKER 2-2 MHN-B sexkantsnippel hane 1/8 tum x 1/8 tum 5600 Psi

Finns i lager
Artikel: AF7GWG Modell: 2-2 MHN-BKorsreferens: 20YZ87
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
196SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMan Hex Nipple
Body MaterialMässing
KlassRörkoppling
ComplianceASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3
AnslutningstypNPT-man
Hexstorlek7 / 16 "
Längd1 1 / 16 "
Max. Tryck5600 psi
Antal hål1
Utanför Dia.1 / 8 "
Rörstorlek1 / 8 "x 1 / 8"
Temp. Räckvidd-40 grader till 400 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)9.22
Fartygets bredd (cm)6.83
HS-kod7412200000

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekLängdMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekPris
PARKER 12-8 MHN-B Hexnippel hane 3/4 tum x 1/2 tum 3800 Psi | AF7GVY 20YZ79 12-8 MHN-B1.125 "1 31 / 32 "3800 psi3 / 4 "3 / 4 "x 1 / 2"556SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 2-2 MHN-B sexkantsnippel hane 1/8 tum x 1/8 tum 5600 Psi
196SEK /enhet