PARKER Skottförbund


Filter
Anslutning: Rör x Rör , Packningsmaterial: Buna N , Material: Mässing , Utanför Dia.: 1 / 4 " , Tryck: 250 PSI , Typ: Tryck för att ansluta
StilModellHexstorlekLängdTemp. RäckviddRörstorlekförp. Antal.Pris (ex moms)
A
62NFBH-10
----1412 SEK
B
66PTCBH-6-6
----1349 SEK
C
62PWBH-6
----1285 SEK
D
6316 62 00WP2
----5757 SEK
A
62NFBH-8
----1431 SEK
B
66PTCBH-8-8
----1404 SEK
D
6316 60 00WP2
----101 016 SEK
E
P6BU6
----1135 SEK
A
62NFBH-4
----1223 SEK
A
62NFBH-6
----1320 SEK
E
P8BU8
----1164 SEK
D
6316 56 00WP2
----10750 SEK
F
62 PMTBH-6
1-1 / 16 "1.93 "-40 till 200 grader F3 / 8 "1283 SEK
F
62 PMTBH-8
1.25 "2.02 "-40 till 200 grader F1 / 2 "1488 SEK
F
62 PMTBH-10
1.375 "2.92 "-40 till 200 grader F5 / 8 "1751 SEK
G
62PTCBH-4
11 / 16 "1.4 "-40 till 200° F1 / 4 "1183 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?