Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 62 PMTBH-10 Skottförbund 5/8 In | AA3GLQ 11K706

PARKER 62PMTBH-10 Bulkhead Union 5/8 In

Finns i lager
Artikel: AA3GLQ Modell: 62PMTBH-10Korsreferens: 11K706
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
751SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkottunion
förbindelseRör x Rör
PackningsmaterialBuna N
Hexstorlek1.375 "
Längd2.92 "
MaterialMässing
Tryck250 PSI
Temp. Räckvidd-40 till 200 grader F
Rörstorlek5 / 8 "
TypTryck för att ansluta

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.198
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekLängdTemp. RäckviddRörstorlekförp. Antal.Pris
PARKER 62 PMTBH-6 Skottförening 3/8 tum | AA3GLN 11K704 62 PMTBH-61-1 / 16 "1.93 "-40 till 200 grader F3 / 8 "1283SEK
PARKER 62 PMTBH-8 Skottförening 1/2 tum | AA3GLP 11K705 62 PMTBH-81.25 "2.02 "-40 till 200 grader F1 / 2 "1488SEK
PARKER 62PTCBH-4 Bulkhead Union, 1/4 tums rörstorlek, mässing | CH6KNW 499L49 62PTCBH-411 / 16 "1.4 "-40 till 200 grader F1 / 4 "1183SEK
PARKER 62NFBH-10 Bulkhead Union | CT7CVY 48LY32 62NFBH-10----1412SEK
PARKER 62NFBH-4 Bulkhead Union | CT7CVZ 48LY29 62NFBH-4----1223SEK
PARKER 62NFBH-6 Bulkhead Union | CT7CWA 48LY30 62NFBH-6----1320SEK
PARKER 66PTCBH-6-6 Bulkhead Union, Mässing, Push-to-Connect x FNPTF | CT7CWB 48LY58 66PTCBH-6-6----1349SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 62PMTBH-10 Bulkhead Union 5/8 In
751SEK /enhet