Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 6316 56 00WP2 Bulkhead Union, Nylon, Push-to-Connect x Push-to-Connect | CT7CWK 5UMX4

PARKER 6316 56 00WP2 Bulkhead Union, Nylon, Push-to-Connect x Push-to-Connect

Finns i lager
Artikel: CT7CWK Modell: 6316 56 00WP2Korsreferens: 5UMX4
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
750SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkottunion

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekLängdTemp. RäckviddRörstorlekförp. Antal.Pris
PARKER 62 PMTBH-6 Skottförening 3/8 tum | AA3GLN 11K704 62 PMTBH-61-1 / 16 "1.93 "-40 till 200 grader F3 / 8 "1283SEK
PARKER 62 PMTBH-8 Skottförening 1/2 tum | AA3GLP 11K705 62 PMTBH-81.25 "2.02 "-40 till 200 grader F1 / 2 "1488SEK
PARKER 62 PMTBH-10 Skottförbund 5/8 In | AA3GLQ 11K706 62 PMTBH-101.375 "2.92 "-40 till 200 grader F5 / 8 "1751SEK
PARKER 62PTCBH-4 Bulkhead Union, 1/4 tums rörstorlek, mässing | CH6KNW 499L49 62PTCBH-411 / 16 "1.4 "-40 till 200 grader F1 / 4 "1183SEK
PARKER 62NFBH-10 Bulkhead Union | CT7CVY 48LY32 62NFBH-10----1412SEK
PARKER 62NFBH-4 Bulkhead Union | CT7CVZ 48LY29 62NFBH-4----1223SEK
PARKER 62NFBH-6 Bulkhead Union | CT7CWA 48LY30 62NFBH-6----1320SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 6316 56 00WP2 Bulkhead Union, Nylon, Push-to-Connect x Push-to-Connect
750SEK /packa