PARKER Keps, plugg, metall


Filter
Grundmaterial: Metall
StilModellBody MaterialKompressionsgängstorlekAnslutningstypHexstorlekMax. TryckTemp. RäckviddRörstorlekPris (ex moms)
A
10BLP10-316
316 Stainless Steel7 / 8-20A-LOK (R)1"--425 grader till 1200 grader F.5 / 8 "535 SEK
B
4BLP4-B
Mässing7 / 16-20A-LOK (R)9 / 16 "--40 grader till 400 grader F.1 / 4 "94 SEK
B
6BLP6-B
Mässing9 / 16-20kompression11 / 16 "--40 grader till 400 grader F.3 / 8 "129 SEK
B
8BLP8-B
Mässing3 / 4-20kompression7 / 8 "--40 grader till 400 grader F.1 / 2 "189 SEK
B
10BLP10-B
Mässing7 / 8-20kompression1"--40 grader till 400 grader F.5 / 8 "28 SEK
B
12BLP12-B
Mässing1-20kompression1.125 "--40 grader till 400 grader F.3 / 4 "31 SEK
B
16BLP16-B
Mässing1-5/16-20kompression1.5 "--40 grader till 400 grader F.1"69 SEK
C
4BLP4-S
Kolstål-kompression9 / 16 "8000 psi-20 grader till 800 grader F.1 / 4 "155 SEK
D
6BLP6-S
Kolstål-kompression11 / 16 "7600 psi-20 grader till 800 grader F.3 / 8 "166 SEK
E
8BLP8-S
Kolstål-kompression7 / 8 "7000 psi-20 grader till 800 grader F.1 / 2 "208 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?