DAYTON Motorer med karbonatorpump


Filter
lager: Boll , Ram: 48YZ , Hz: 50 / 60 Hz , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motorapplikation: Pump , Motordesign: Delad fas , Motorkapslingsdesign: Öppna Dripproof , Motor Sub Application: Carbonator pump , Termiskt motorskydd: Bil , Typskylt RPM: 1725 , Antal hastigheter: 1 , Fas: 1 , Servicefaktor: 1 , Axel Dia.: 5 / 8 " , Skaftlängd: 1 / 2 " , Spänning: 120 / 240V AC
StilModellFulllastförstärkareHPTotal längdPris (ex moms)
A
484H34
---3 109 SEK
B
484H33
---3 880 SEK
C
484H30
---3 276 SEK
D
484H31
---3 761 SEK
E
484H29
---1 961 SEK
F
484H28
5.1-5 / 2.6-2.5A1/47 11 / 16 "2 727 SEK
G
484H32
7.7-7.6 / 3.9-3.9A1/28 11 / 16 "3 172 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?