Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 6BLP6-B Plugg Mässingskompression 3 / 8in | AD7AJR 4CXY9 / 6BLP6-B-GR

PARKER 6BLP6-B Plugg Mässingskompression 3/8tum

Finns i lager
Artikel: AD7AJR Modell: 6BLP6-BKorsreferens: 4CXY9 / 6BLP6-B-GR
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
129SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontakt
GrundmaterialMetall
Body MaterialMässing
Kompressionsgängstorlek9 / 16-20
Anslutningstypkompression
Hexstorlek11 / 16 "
Temp. Räckvidd-40 grader till 400 grader F.
Rörstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)2.03
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod7307199040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKompressionsgängstorlekAnslutningstypHexstorlekMax. TryckTemp. RäckviddRörstorlekPris
PARKER 4BLP4-S Plug Kolstålskompression 1 / 4in | AB4CKM 1WVZ5 4BLP4-SKolstål-kompression9 / 16 "8000 psi-20 grader till 800 grader F.1 / 4 "155SEK
PARKER 6BLP6-S pluggkolstålkompression 3/8 tum | AB4CKN 1WVZ6 6BLP6-SKolstål-kompression11 / 16 "7600 psi-20 grader till 800 grader F.3 / 8 "166SEK
PARKER 8BLP8-S Plug Kolstålskompression 1 / 2in | AB4CKP 1WVZ7 8BLP8-SKolstål-kompression7 / 8 "7000 psi-20 grader till 800 grader F.1 / 2 "208SEK
PARKER 10BLP10-316 Plug 316 Rostfritt stål A-lok 5 / 8in | AD7AGA 4CXN8 / 10BLP10-316-GR 10BLP10-316316 Stainless Steel7 / 8-20A-LOK (R)1"--425 grader till 1200 grader F.5 / 8 "535SEK
PARKER 4BLP4-B Stickkontakt A-lok 1 / 4in | AD7AJG 4CXX9 / 4BLP4-B-GR 4BLP4-BMässing7 / 16-20A-LOK (R)9 / 16 "--40 grader till 400 grader F.1 / 4 "94SEK
PARKER 8BLP8-B Plugg Mässingskompression 1 / 2in | AD7JWG 4EUD7 / 8BLP8-B-GR 8BLP8-BMässing3 / 4-20kompression7 / 8 "--40 grader till 400 grader F.1 / 2 "189SEK
PARKER 10BLP10-B Plugg Mässingskompression 5 / 8in | AD7JWK 4EUE2 / 10BLP10-B-GR 10BLP10-BMässing7 / 8-20kompression1"--40 grader till 400 grader F.5 / 8 "28SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 6BLP6-B Plugg Mässingskompression 3/8tum
129SEK /enhet