Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 391P-4-2 koppling, 1/4 tums ytterdiameter, mässing | AE6QRQ 5UNL0

PARKER 391P-4-2 koppling, 1/4 tum ytterdiameter, mässing

Finns i lager
Artikel: AE6QRQ Modell: 391P-4-2Korsreferens: 5UNL0
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
1 767 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling
Body MaterialFörkromad mässing
Anslutningstypkompression
Kopplingsstorlek1 / 4 "
Hexstorlek1 / 2 "
Längd1.29
Max. Arbetstryck10 Bar
Max. Driftstemperatur150 grader C
Max. Tryck150 till 300 psi
Min. Driftstemperatur-17 grader C
MuttermaterialFörkromad mässing
Rörstorlek1 / 8 "
RingmaterialBuna N
FormaKopplingskropp
ÄrmmaterialAcetal sampolymer
StilPlug-in stam
Temp. Räckvidd0 grader till 175 grader F.
Rör Utanför Dia.1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1305
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7307221000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Straight Through / Shut-Off (Straight Through)

Produktvarianter

ProduktModellFormaBody MaterialKopplingsstorlekStilRör Utanför Dia.HexstorlekLängdMax. Arbetstryckförp. Antal.Pris
PARKER 391P-4-4 koppling, 1/4 tums ytterdiameter, mässing | AE6QRR 5UNL1 391P-4-4KopplingskroppFörkromad mässing1 / 4 "Plug-in stam1 / 4 "9 / 16 "1.29150 psi52 619 kr
PARKER 391P-6-4 koppling, 3/8 tums ytterdiameter, mässing | AE6QRT 5UNL2 391P-6-4KopplingskroppFörkromad mässing3 / 8 "Plug-in stam3 / 8 "5 / 8 "1.41 "150 psi53 120 kr
PARKER 392P-4-4 koppling, 1/4 tums ytterdiameter, mässing | AE6QRU 5UNL3 392P-4-4SkottkroppFörkromad mässing1 / 4 "Rör till plug-in stam1 / 4 "5 / 8 "2.13 "150 psi53 024 kr
PARKER 392P-6-6 koppling, 3/8 tums ytterdiameter, mässing | AE6QRV 5UNL4 392P-6-6SkottkroppFörkromad mässing3 / 8 "Rör till plug-in stam3 / 8 "13 / 16 "2.01 "150 psi53 820 kr
PARKER 393P-4-4 koppling, 1/4 tums ytterdiameter, mässing | AE6QRW 5UNL5 393P-4-4Genom typinsatsFörkromad mässing1 / 4 "Rör till plug-in stam1 / 4 "7 / 16 "1.12 "150 psi51 572 kr
PARKER 393P-6-6 koppling, 3/8 tums ytterdiameter, mässing | AE6QRX 5UNL6 393P-6-6Genom typinsatsFörkromad mässing3 / 8 "Rör till plug-in stam3 / 8 "1 / 2 "1.34 "150 psi52 347 kr
PARKER 393PD-4-4 koppling, 1/4 tum ytterdiameter, mässing | AE6QRY 5UNL7 393PD-4-4Avstängningstyp InsatsFörkromad mässing1 / 4 "Rör till plug-in stam1 / 4 "7 / 16 "-150 psi52 783 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 391P-4-2 koppling, 1/4 tum ytterdiameter, mässing
1 767 kr /packa