Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER D1VW004CNJW Riktningsstyrventil, nitril O-ring, magnetstyrd | AC2WKV 2NMV3

PARKER D1VW004CNJW Riktningsstyrventil, nitril O-ring, magnetstyrd

Finns i lager
Artikel: AC2WKV Modell: D1VW004CNJWKorsreferens: 2NMV3
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
5 391 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontrollventil
Aktiveringstypmagnet~~POS=TRUNC
Spolvolts24 DC
GPM @ 3000 PSI18.5
Höjd1.97 "
Inspänning24 VDC
Längd9.2 "
Max. Flödeshastighet80 l / min
Max. Tryck5000 psi
Max. Tanktryck (PSI)3000
Antal positioner3
Antal sätt4
TätningsmaterialNBR
TätningstypNitril O-ring
StorlekCETOP-03
SpoltypFlyta
TypDriven magnetventil
Bredd1.81 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.214
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)28.45
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod8481200020
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Parker D1VW004CNJW 4-vägs magnetventil lämplig för att reglera vätskeflödet i hydrauliska system
    • Proportionella spolar för att kontrollera tryck upp till 5000 psi och en DC-överspänningsmekanism för att undertrycka externa spänningsspikar
    • Explosionssäker och vattentät konstruktion för att säkerställa användarsäkerhet och skydd mot hårda industriella förhållanden
    • Internt jord för enkel anslutning och följer RoHS & CSA-standarder

Produktvarianter

ProduktModellGPM @ 3000 PSIPris
PARKER D1VW001CNJW Hydraulisk riktningsstyrventil, nitriltätning, 24VDC | AC2WKU 2NMV2 D1VW001CNJW204 698 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER D1VW004CNJW Riktningsstyrventil, nitril O-ring, magnetstyrd
5 391 kr /enhet