Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER DC603-4 Dräneringskran, 1/4 tum gängstorlek, mässing | AF7LGY 21VL72

PARKER DC603-4 Dräneringskran, 1/4 tum gängstorlek, mässing

Finns i lager
Artikel: AF7LGY Modell: DC603-4Korsreferens: 21VL72
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
153SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDränera kuk
Body MaterialMässing
KroppsstilI kö
AnslutningstypGängad
HandleMässingsvinge
Hantera materialMässing
Hantera typTee
Hexstorlek5 / 8 "
Max. Arbetstryck150 psi
Max. Driftstemperatur121 grader C
Max. Tryck150 psi
Min. Driftstemperatur-54 grader C
Totala höjden1 35 / 64 "
Rörstorlek1 / 4 "
FormaIntern tätning
StilManliga rör
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
Tråd storlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod8481801085

Produktinformation:

    • Sittposition (intern)

Produktvarianter

ProduktModellTråd storlekHandleHexstorlekMin. DriftstemperaturTotala höjdenRörstorlekFormaStilPris
PARKER DC602-4 avtappningskran, 1/4 tum gängstorlek, mässing | AB6KVN 21VL70 DC602-41 / 4 "Vinge9 / 16 "-54 grader C15 / 16 "1 / 4 "Intern tätningManliga rör106SEK
PARKER DC602-2 avloppskran, 1/8 tum gängstorlek, mässing | AF7LGW 21VL69 DC602-21 / 8 "Vinge13 / 32 "-54 grader C59 / 64 "1 / 8 "Intern tätningManliga rör96SEK
PARKER DC603-2 avloppskran, 1/8 tum gängstorlek, mässing | AF7LGX 21VL71 DC603-21 / 8 "Mässingsvinge5 / 8 "-54 grader C1 13 / 32 "1 / 8 "Intern tätningManliga rör165SEK
PARKER DC603-6 avtappningskran, 3/8 tum gängstorlek, mässing | AF7LGZ 21VL73 DC603-63 / 8 "Mässingsvinge11 / 16 "-54 grader C1.625 "3 / 8 "Intern tätningManliga rör178SEK
PARKER DC604-2 avloppskran, 1/8 tum gängstorlek, mässing | AF7LHA 21VL74 DC604-21 / 8 "Wing Down inför7 / 16 "-54 grader C55 / 64 "1 / 8 "Extern tätningManliga rör67SEK
PARKER DC604-4 avtappningskran, 1/4 tum gängstorlek, mässing | AF7LHB 21VL75 DC604-41 / 4 "Wing Down inför9 / 16 "-54 grader C1"1 / 4 "Extern tätningManliga rör63SEK
PARKER DC606-4 avtappningskran, 1/4 tum gängstorlek, mässing | AF7LHC 21VL76 DC606-41 / 4 "Vinge förlängd9 / 16 "-54 grader C1.5 "1 / 4-18Extern tätningManliga rör88SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER DC603-4 Dräneringskran, 1/4 tum gängstorlek, mässing
153SEK /enhet