PARKER Främre hylsor


Filter
Rörstorlek: 5 / 8 "
StilModellGrundmaterialBody MaterialKompressionsgängstorlekAnslutningstypMax. TryckTemp. RäckviddRörstorlekPris (ex moms)
A
14FF14-B
MässingMässing7 / 8 "A-LOK (R)1600 psi-40 grader till 400 grader F.7 / 8 "27 SEK
B
10FF10-S
KolstålKolstål5 / 8 "A-LOK (R)5400 psi-20 grader till 800 grader F.5 / 8 "118 SEK
B
12FF12-S
KolstålKolstål3 / 4 "A-LOK (R)5100 PSI-20 grader till 800 grader F.3 / 4 "132 SEK
B
16FF16-S
KolstålKolstål1"A-LOK (R)4100 psi-20 grader till 800 grader F.1"251 SEK
A
8FF8-B
MetallMässing-A-LOK (R)--40 grader till 400 grader F.1 / 2 "52 SEK
B
10FF10-316
Metall316 Stainless Steel-A-LOK (R)--425 grader till 1200 grader F.5 / 8 "114 SEK
B
12FF12-316
Metall316 Stainless Steel-A-LOK (R)--425 grader till 1200 grader F.3 / 4 "144 SEK
C
12FF12-B
MetallMässing-kompression--40 grader till 400 grader F.3 / 4 "70 SEK
D
4FF4-S
MetallKolstål-kompression8000 psi-20 grader till 800 grader F.1 / 4 "39 SEK
B
16FF16-316
Metall316 Stainless Steel-A-LOK (R)--425 grader till 1200 grader F.1"243 SEK
C
16FF16-B
MetallMässing-kompression--40 grader till 400 grader F.1"135 SEK
A
6FF6-B
MetallMässing-A-LOK (R)--40 grader till 400 grader F.3 / 8 "30 SEK
A
10FF10-B
MetallMässing-A-LOK (R)--40 grader till 400 grader F.5 / 8 "60 SEK
D
6FF6-S
MetallKolstål-kompression7600 psi-20 grader till 800 grader F.3 / 8 "53 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?