Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 16FF16-S Framhjul, A-lok-typ, 1 storlek, kolstål | AF7GKT 20YX62

PARKER 16FF16-S främre hylsa, A-lok typ, 1" storlek, kolstål

Finns i lager
Artikel: AF7GKT Modell: 16FF16-SKorsreferens: 20YX62
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
251SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFrämre hylsa
GrundmaterialKolstål
Body MaterialKolstål
Kompressionsgängstorlek1"
AnslutningstypA-LOK (R)
Max. Tryck4100 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 800 grader F.
Rörstorlek1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)4.14
Fartygets längd (cm)10.8
Fartygets bredd (cm)6.83
HS-kod7307290000

Produktvarianter

ProduktModellGrundmaterialBody MaterialKompressionsgängstorlekAnslutningstypMax. TryckTemp. RäckviddRörstorlekPris
PARKER 6FF6-B Mässing framhylsa A-lok 3 / 8in | AB2ZVG 1PZV2 6FF6-BMetallMässing-A-LOK (R)--40 grader till 400 grader F.3 / 8 "33SEK
PARKER 8FF8-B Mässing framhylsa A-lok 1 / 2in | AB2ZVH 1PZV3 8FF8-BMetallMässing-A-LOK (R)--40 grader till 400 grader F.1 / 2 "57SEK
PARKER 10FF10-B Främre mässing A-lok 5 / 8in | AB2ZVJ 1PZV4 10FF10-BMetallMässing-A-LOK (R)--40 grader till 400 grader F.5 / 8 "66SEK
PARKER 4FF4-S Framhylsa kolstålskompression 1 / 4in | AB4CKK 1WVZ2 4FF4-SMetallKolstål-kompression8000 psi-20 grader till 800 grader F.1 / 4 "41SEK
PARKER 6FF6-S Framhylsa kolstålskompression 3 / 8in | AB4CKL 1WVZ3 6FF6-SMetallKolstål-kompression7600 psi-20 grader till 800 grader F.3 / 8 "59SEK
PARKER 10FF10-316 Framhjul 316 Rostfritt stål A-lok 5 / 8in | AD7AFZ 4CXN7 / 10FF10-316-GR 10FF10-316Metall316 Stainless Steel-A-LOK (R)--425 grader till 1200 grader F.5 / 8 "122SEK
PARKER 12FF12-316 Framhjul 316 Rostfritt stål A-lok 3/4 tum | AD7AGH 4CXP6 / 12FF12-316-GR 12FF12-316Metall316 Stainless Steel-A-LOK (R)--425 grader till 1200 grader F.3 / 4 "160SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 16FF16-S främre hylsa, A-lok typ, 1" storlek, kolstål
251SEK /enhet