Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 4FF4-S Framhylsa kolstålskompression 1 / 4in | AB4CKK 1WVZ2

PARKER 4FF4-S främre hylsa kolstålkompression 1/4tum

Finns i lager
Artikel: AB4CKK Modell: 4FF4-SKorsreferens: 1WVZ2

Få det Maj 7, Tisdag
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
39SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFrämre hylsa
GrundmaterialMetall
Body MaterialKolstål
Anslutningstypkompression
Max. Tryck8000 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 800 grader F.
Rörstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)1.27
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellGrundmaterialBody MaterialKompressionsgängstorlekAnslutningstypMax. TryckTemp. RäckviddRörstorlekPris
PARKER 6FF6-B Mässing framhylsa A-lok 3 / 8in | AB2ZVG 1PZV2 6FF6-BMetallMässing-A-LOK (R)--40 grader till 400 grader F.3 / 8 "30SEK
PARKER 8FF8-B Mässing framhylsa A-lok 1 / 2in | AB2ZVH 1PZV3 8FF8-BMetallMässing-A-LOK (R)--40 grader till 400 grader F.1 / 2 "52SEK
PARKER 10FF10-B Främre mässing A-lok 5 / 8in | AB2ZVJ 1PZV4 10FF10-BMetallMässing-A-LOK (R)--40 grader till 400 grader F.5 / 8 "60SEK
PARKER 6FF6-S Framhylsa kolstålskompression 3 / 8in | AB4CKL 1WVZ3 6FF6-SMetallKolstål-kompression7600 psi-20 grader till 800 grader F.3 / 8 "53SEK
PARKER 10FF10-316 Framhjul 316 Rostfritt stål A-lok 5 / 8in | AD7AFZ 4CXN7 / 10FF10-316-GR 10FF10-316Metall316 Stainless Steel-A-LOK (R)--425 grader till 1200 grader F.5 / 8 "114SEK
PARKER 12FF12-316 Framhjul 316 Rostfritt stål A-lok 3/4 tum | AD7AGH 4CXP6 / 12FF12-316-GR 12FF12-316Metall316 Stainless Steel-A-LOK (R)--425 grader till 1200 grader F.3 / 4 "144SEK
PARKER 16FF16-316 Framhjul 316 Rostfritt stål A-lok 1in | AD7AGP 4CXR4 / 16FF16-316-GR 16FF16-316Metall316 Stainless Steel-A-LOK (R)--425 grader till 1200 grader F.1"243SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 4FF4-S främre hylsa kolstålkompression 1/4tum
39SEK /enhet