PARKER Slang Barb, mässing


Filter
Grundmaterial: Metall , Kroppsmaterial: Mässing , Färg: Mässing , Max. Arbetstryck: 150 psi , Min. Drifttemp.: -53 grader C , Tube Inside Dia.: 1 / 4 " , Rörmaterial: polyeten
StilModellTemp. RäckviddBarb StorlekAnslutningstypRör Utanför Dia.HexstorlekMax. TryckRörstorlekFormaPris (ex moms)
A
28-8-6
-65 grader till 75 grader F.0.375 "taggtråd1 / 2 "11 / 16 "-3 / 8 "kontakt155 SEK
B
229-8-4
-65 grader till 75 grader F.0.375 "Taggförsedd x MNPT1 / 2 "--1 / 4 "90 graders armbåge263 SEK
C
20-8
-65 grader till 75 grader F.0.377 "taggtråd1 / 2 "-100 psi-Kontakt85 SEK
A
28-8-8
-65 grader till 75 grader F.0.375 "taggtråd1 / 2 "7 / 8 "-1 / 2 "kontakt158 SEK
A
28-8-4
-65 grader till 75 grader F.0.375 "taggtråd1 / 2 "9 / 16 "-1 / 4 "kontakt78 SEK
D
22-4-8
-65 grader till 75 grader F.0.170 "x 0.375"Barbed x Barbed1 / 4 "-100 psi-Unionen105 SEK
E
224-8-8-4
-65 grader till 75 grader F.0.375 "x 0.375" x 0.170 "taggtråd1 / 2 "-100 psi-Tee155 SEK
E
224-8-8-6
-65 grader till 75 grader F.0.375 "x 0.375" x 0.250 "taggtråd1 / 2 "-100 psi-Tee155 SEK
F
22-8
-65 grader till 75 grader F.0.375 "x 0.375"Barbed x Barbed1 / 2 "-100 psi-Unionen71 SEK
B
229-8-6
-65 grader till 75 grader F.0.375 "taggtråd1 / 2 "--3 / 8 "90 graders armbåge263 SEK
G
225-8-8
-65 grader till 75 grader F.0.375 "x 0.375"taggtråd1 / 2 "-100 psi-90 graders armbåge158 SEK
D
22-6-8
-65 grader till 75 grader F.0.250 "x 0.375"Barbed x Barbed3 / 8 "-100 psi-Unionen59 SEK
H
224-8
-65 grader till 75 grader F.0.375 "x 0.375" x 0.375 "Hullingförsedd x Hullingförsedd1 / 2 "-100 psi-Tee125 SEK
I
232-6-4
-65 grader till 90 grader F.0.25 "taggtråd3 / 8 "--1 / 4 "Grenutslagsplats145 SEK
B
229-4-1
-65 grader till 90 grader F.0.17 "taggtråd1 / 4 "--1 / 16 "90 graders armbåge100 SEK
J
231-6-2
-65 grader till 90 grader F.0.25 "taggtråd3 / 8 "--1 / 8 "Kör Tee180 SEK
K
230-6-4
-65 grader till 90 grader F.0.25 "Taggförsedd x FNPT3 / 8 "--1 / 4 "90 graders armbåge186 SEK
L
233-6-6-4
-65 grader till 90 grader F.0.17 "Kompression x Kompression x tagg3 / 8 "-150 psi-Tee356 SEK
M
22BH-6-6
-65 grader till 90 grader F.0.250 "x 0.250"taggtråd3 / 8 "7 / 16 "150 psi-Skott198 SEK
B
229-6-4
-65 grader till 90 grader F.0.25 "taggtråd3 / 8 "--1 / 4 "90 graders armbåge124 SEK
B
229-6-2
-65 grader till 90 grader F.0.25 "taggtråd3 / 8 "--1 / 8 "90 graders armbåge95 SEK
N
228-4-2
-65 grader till 90 grader F.0.17 "Taggförsedd x MNPT x FNPT1 / 4 "--1 / 8 "Mätutslagsplats237 SEK
I
232-6-2
-65 grader till 90 grader F.0.25 "taggtråd3 / 8 "--1 / 8 "Grenutslagsplats147 SEK
B
229-4-2
-65 grader till 90 grader F.0.17 "taggtråd1 / 4 "--1 / 8 "90 graders armbåge69 SEK
O
229-4-5/32-2
-65 grader till 90 grader F.0.170 "och 0.096"taggtråd1 / 4 "--1 / 8 "90 graders armbåge228 SEK
J
231-6-4
-65 grader till 90 grader F.0.25 "taggtråd3 / 8 "--1 / 4 "Kör Tee250 SEK
F
22-6
-65 grader till 90 grader F.0.250 "x 0.250"Barbed x Barbed3 / 8 "-150 psi-Unionen38 SEK
L
233-4-4-4
-65 grader till 90 grader F.0.17 "Kompression x Kompression x tagg1 / 4 "-150 psi-Tee312 SEK
G
225-6-6
-65 grader till 90 grader F.0.250 "x 0.250"taggtråd3 / 8 "-150 psi-90 graders armbåge114 SEK
P
237-4-2
-65 grader till 90 grader F.0.17 "taggtråd1 / 4 "--1 / 8 "Kvinnlig grenutslagsplats154 SEK
P
237-5/32-2
-65 grader till 90 grader F.0.096 "taggtråd5 / 32 "--1 / 8 "Kvinnlig grenutslagsplats272 SEK
Q
238-4-4
-65 grader till 90 grader F.0.17 "Taggförsedd x Löd1 / 4 "-150 psi-kontakt63 SEK
R
26-4-2
-65 grader till 90 grader F.0.17 "taggtråd1 / 4 "1 / 2 "-1 / 8 "kontakt94 SEK
R
26-5/32-2
-65 grader till 90 grader F.0.096 "taggtråd5 / 32 "1 / 2 "-1 / 8 "kontakt153 SEK
R
26-6-4
-65 grader till 90 grader F.0.25 "taggtråd3 / 8 "11 / 16 "-1 / 4 "kontakt172 SEK
A
28-4-1
-65 grader till 90 grader F.0.17 "taggtråd1 / 4 "3 / 8 "-1 / 16 "kontakt44 SEK
S
28-4-5/32-2
-65 grader till 90 grader F.0.170 "och 0.096"taggtråd1 / 4 "--1 / 8 "kontakt82 SEK
A
28-6-2
-65 grader till 90 grader F.0.25 "taggtråd3 / 8 "7 / 16 "-1 / 8 "kontakt44 SEK
B
229-5/32-2
-65 grader till 90 grader F.0.096 "Taggförsedd x MNPT5 / 32 "--1 / 8 "90 graders armbåge164 SEK
A
27-2
-65 grader till 90 grader F.0.125 "taggtråd1 / 4 "1 / 4 "-10-32Taggad hankontakt107 SEK
D
22-4-5/32
-65 grader till 90 grader F.0.170 "x 0.096"Barbed x Barbed1 / 4 "-150 psi-Unionen72 SEK
T
20-4-5/32
-65 grader till 90 grader F.0.170 "och 0.096"taggtråd1 / 4 "-150 psi-Kontakt46 SEK
F
22-4
-65 grader till 90 grader F.0.170 "x 0.170"Barbed x Barbed1 / 4 "-150 psi-Unionen23 SEK
G
225-4-4
-65 grader till 90 grader F.0.170 "x 0.170"Barbed x Barbed1 / 4 "-150 psi-90 graders armbåge44 SEK
G
225-5/32
-65 grader till 90 grader F.0.096 "x 0.096"taggtråd5 / 32 "-150 psi-90 graders armbåge136 SEK
B
229-4-4
-65 grader till 90 grader F.0.17 "taggtråd1 / 4 "--1 / 4 "90 graders armbåge84 SEK
U
22CABH-4-4
-65 grader till 90 grader F.0.17 "Med hulling x Compress-Align1 / 4 "7 / 16 "150 psi-Skott193 SEK
U
22CABH-6-6
-65 grader till 90 grader F.0.25 "Med hulling x Compress-Align3 / 8 "9 / 16 "150 psi-Skott324 SEK
K
230-4-2
-65 grader till 90 grader F.0.17 "Taggförsedd x FNPT1 / 4 "--1 / 8 "90 graders armbåge85 SEK
J
231-4-2
-65 grader till 90 grader F.0.17 "taggtråd1 / 4 "--1 / 8 "Kör Tee131 SEK
I
232-4-1
-65 grader till 90 grader F.0.17 "taggtråd1 / 4 "--1 / 16 "Grenutslagsplats220 SEK
I
232-4-2
-65 grader till 90 grader F.0.17 "Taggförsedda x Barbed x MNPT1 / 4 "--1 / 8 "Grenutslagsplats120 SEK
A
28-4-10X32
-65 grader till 90 grader F.0.17 "taggtråd1 / 4 "1 / 4 "-10-32kontakt48 SEK
A
28-4-4
-65 grader till 90 grader F.0.17 "taggtråd1 / 4 "9 / 16 "-1 / 4 "kontakt66 SEK
A
28-5/32-2
-65 grader till 90 grader F.0.096 "taggtråd5 / 32 "7 / 16 "-1 / 8 "kontakt80 SEK
C
20-6
-65 grader till 90 grader F.0.25 "taggtråd3 / 8 "-150 psi-Kontakt69 SEK
E
224-4-4-5/32
-65 grader till 90 grader F.0.170 "x 0.170" x 0.096 "taggtråd1 / 4 "-150 psi-Tee115 SEK
H
224-4
-65 grader till 90 grader F.0.170 "x 0.170" x 0.170 "Hullingförsedd x Hullingförsedd1 / 4 "-150 psi-Tee84 SEK
H
224-5/32
-65 grader till 90 grader F.0.096 "x 0.096"Hullingförsedd x Hullingförsedd5 / 32 "-150 psi-Tee101 SEK
H
224-6
-65 grader till 90 grader F.0.250 "x 0.250" x 0.250 "Hullingförsedd x Hullingförsedd3 / 8 "-150 psi-Tee103 SEK
D
22-4-6
-65 grader till 90 grader F.0.170 "x 0.250"Barbed x Barbed1 / 4 "-150 psi-Unionen60 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?