Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 20-4-5/32 Slangprofil, plugg, 1/4 tums ytterdiameter, mässing | AB9YZL 2GUE6

PARKER 20-4-5/32 slangprofil, plugg, 1/4 tum ytterdiameter, mässing

Finns i lager
Artikel: AB9YZL Modell: 20-4-5/32Korsreferens: 2GUE6

Få det Maj 14, Tisdag
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
46SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlanghår
Barb Storlek0.170 "och 0.096"
GrundmaterialMetall
Body MaterialMässing
FärgMässing
Anslutningstyptaggtråd
Max. Arbetstryck150 psi
Max. Driftstemperatur32 grader C
Max. Tryck150 psi
Min. Driftstemperatur-53 grader C
FormaKontakt
StilSlangar
Temp. Räckvidd-65 grader till 90 grader F.
Rörmaterialpolyeten
Rör Utanför Dia.1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)1.78
Fartygets bredd (cm)1.02
HS-kod7412200045
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddBarb StorlekAnslutningstypRör Utanför Dia.HexstorlekMax. TryckRörstorlekFormaPris
PARKER 20-4 slangtapp, pneumatisk, 1/4 tums rör utvändig diameter | AB9YZK 2GUE5 20-4-65 grader till 90 grader F.0.17 "taggtråd1 / 4 "-150 psi-Kontakt43SEK
PARKER 20-6 slangtapp, pneumatisk, 3/8 tums rör utvändig diameter | AB9YZM 2GUE7 20-6-65 grader till 90 grader F.0.25 "taggtråd3 / 8 "-150 psi-Kontakt69SEK
PARKER 20-8 slangtapp, pneumatisk, 1/2 tums rör utvändig diameter | AB9YZN 2GUE8 20-8-65 grader till 75 grader F.0.377 "taggtråd1 / 2 "-100 psi-Kontakt85SEK
PARKER 22-4 slangtapp, pneumatisk, 1/4 tums rör utvändig diameter | AB9YZP 2GUF1 22-4-65 grader till 90 grader F.0.170 "x 0.170"Barbed x Barbed1 / 4 "-150 psi-Unionen23SEK
PARKER 224-4 Slangprofil, T-shirt, 1/4 tums ytterdiameter, mässing | AB9YZQ 2GUF2 224-4-65 grader till 90 grader F.0.170 "x 0.170" x 0.170 "Hullingförsedd x Hullingförsedd1 / 4 "-150 psi-Tee84SEK
PARKER 224-4-4-5/32 Slangprofil, 1/4 tums ytterdiameter, mässing | AB9YZR 2GUF3 224-4-4-5/32-65 grader till 90 grader F.0.170 "x 0.170" x 0.096 "taggtråd1 / 4 "-150 psi-Tee115SEK
PARKER 224-5/32 Slangprofil, 5/32 tums ytterdiameter, mässing | AB9YZT 2GUF4 224-5/32-65 grader till 90 grader F.0.096 "x 0.096"Hullingförsedd x Hullingförsedd5 / 32 "-150 psi-Tee101SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 20-4-5/32 slangprofil, plugg, 1/4 tum ytterdiameter, mässing
46SEK /enhet