PARKER Hydraulslang, 50 fot


Parkers hydraulslangar används inom bygg-, lantbruks- och tillverkningsindustrin för exakta och pålitliga hydrauliska operationer. De är idealiska för överföring av högtrycksvätskor inom hydrauliska system för effektiv kraftöverföring och kontroll.

Filter
Skyddsmaterial: Syntetiskt gummi , Säkerhetsfaktor: 4:1 , Rörmaterial: Syntetiskt gummi , Vakuumklassificering: 28 tum Hg
StilModellTemp. RäckviddStreckstorlekSlang inuti Dia.TypSlanglängdSlang utanför Dia.Min. Böj radieArbetstryckPris (ex moms)
A
471ST-6-RL
-40 grader till 212 grader63 / 8 "Multipurpose1 fot steg upp till 50 fot kontinuerligt0.68 "2-1 / 2 "5000 psi8 950 SEK
B
302-6-BX
-40 till 212 F.63 / 8 "Bulk50ft.0.75 "5"4750 PSI7 351 SEK
B
302-12-BX
-40 till 212 F.123 / 4 "Bulk50ft.1.16 "9-1 / 2 "3100 psi13 670 SEK

Funktioner

  • De finns i streckstorlekarna 6 och 12, för att tillgodose olika flödeskrav.
  • Dessa Parkers hydraulslangar finns i 3/4 och 3/8 tum för kompatibilitet med specifika applikationer.
  • De erbjuder dubbla stålflätförstärkningar för robust hållbarhet och strukturell styvhet.
  • Dessa slangar erbjuder driftstryck på 3100 och 4750 psi för 6 respektive 12 streckstorlekar.
  • De finns i längder som sträcker sig från 1-fots steg till en kontinuerlig/specifik 50-fots längd.

Vanliga frågor

Hur rengör och underhåller jag Parkers hydraulslangar?

  • Inspektera regelbundet för slitage, läckor eller skador.
  • Rengör för att ta bort smuts och skräp med en mjuk trasa eller tryckluft.
  • Smörj kopplingar med hydraulolja för smidig drift.
  • Byt ut slitna eller skadade slangar eller kopplingar omedelbart.
  • Förvara slangarna borta från direkt solljus och extrema temperaturer.

Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en hydraulslang?

  • Matcha slangens klassificering till ditt systems tryckkrav.
  • Se till att slangstorleken passar din applikations flödeskapacitet.
  • Välj en slang som är klassad för ditt systems temperaturområde.
  • Säkerställ kompatibilitet med vätska, beslag och utrustning.
  • Välj en slang med lämplig förstärkning för hållbarhet.
  • Tänk på flexibilitet för enkel installation.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?