Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 471ST-6-RL Hydraulslang 3/8 tum | AF9ARF 29TJ93

PARKER 471ST-6-RL Hydraulslang 3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AF9ARF Modell: 471ST-6-RLKorsreferens: 29TJ93
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
8 950 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk slang
OmslagsmaterialSyntetiskt gummi
Streckstorlek6
Slang inuti Dia.3 / 8 "
Slanglängd1 fot steg upp till 50 fot kontinuerligt
Slang utanför Dia.0.68 "
Min. Böj radie2-1 / 2 "
Arbetstryck5000 psi
FörstärkningDubbel stålfläta
Säkerhetsfaktor4:1
Temp. Räckvidd-40 grader till 212 grader
RörmaterialSyntetiskt gummi
TypMultipurpose
Vakuumbetyg28 tum Hg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod4009210000

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddStreckstorlekSlang inuti Dia.TypSlanglängdSlang utanför Dia.Min. Böj radieArbetstryckPris
PARKER 302-6-BX Hydraulslang 3/8 tum 50 fot | AB6DRN 21A746 302-6-BX-40 till 212 F.63 / 8 "Bulk50ft.0.75 "5"4750 PSI7 351 kr
PARKER 302-12-BX Hydraulslang 3/4 tum 50 fot | AB6DRR 21A749 302-12-BX-40 till 212 F.123 / 4 "Bulk50ft.1.16 "9-1 / 2 "3100 psi13 670 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 471ST-6-RL Hydraulslang 3/8 tum
8 950 kr /enhet