PARKER 302-12-BX Hydraulslang 3/4 tum 50 fot | AB6DRR 21A749

PARKER 302-12-BX Hydraulslang 3/4 tum 50 fot

Finns i lager
Artikel: AB6DRR Modell: 302-12-BXKorsreferens: 21A749

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 670 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk slang
OmslagsmaterialSyntetiskt gummi
Streckstorlek12
Slang inuti Dia.3 / 4 "
Slanglängd50ft.
Slang utanför Dia.1.16 "
Min. Böj radie9-1 / 2 "
Arbetstryck3100 psi
FörstärkningStål
Säkerhetsfaktor4:1
Temp. Räckvidd-40 till 212 F.
RörmaterialSyntetiskt gummi
TypBulk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.4575
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)50.8
HS-kod4009210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddStreckstorlekSlang inuti Dia.TypSlanglängdSlang utanför Dia.Min. Böj radieArbetstryckPris
PARKER 302-6-BX Hydraulslang 3/8 tum 50 fot | AB6DRN 21A746 302-6-BX-40 till 212 F.63 / 8 "Bulk50ft.0.75 "5"4750 PSI7 351 kr
PARKER 471ST-6-RL Hydraulslang 3/8 tum | AF9ARF 29TJ93 471ST-6-RL-40 grader till 212 grader63 / 8 "Multipurpose1 fot steg upp till 50 fot kontinuerligt0.68 "2-1 / 2 "5000 psi8 950 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 302-12-BX Hydraulslang 3/4 tum 50 fot
13 670 kr /enhet