Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 2-2 MHLN-B 2.0 Hane Hex Long Nipple 1/8 tum x 1/8 tum 5600 Psi | AF7GWF 20YZ86

PARKER 2-2 MHLN-B 2.0 Hane Hex Long Nippel 1/8 tum x 1/8 tum 5600 Psi

Finns i lager
Artikel: AF7GWF Modell: 2-2 MHLN-B 2.0Korsreferens: 20YZ86
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
252SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMan Hex Long Nipple
Body MaterialMässing
KlassRörkoppling
ComplianceASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3
AnslutningstypMNPT
Hexstorlek7 / 16 "
Längd2"
Max. Tryck5600 psi
Antal hål1
Utanför Dia.1 / 8 "
Rörstorlek1 / 8 "
Temp. Räckvidd-40 grader till 400 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)9.22
Fartygets bredd (cm)6.83
HS-kod7412200000

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris
PARKER 4-4 MHLN-B 2.0 Hane Hex Long Npple 1/4 tum x 2 tum Mnpt | AA9HMB 1DFW5 4-4 MHLN-B 2.05 / 8 "4100 psi1 / 4 "269SEK
PARKER 6-6 MHLN-B 2.0 Manlig Hex Long Npple 3/8 tum x 2 tum Mnpt | AA9HME 1DFW8 6-6 MHLN-B 2.03 / 4 "4000 psi3 / 8 "39SEK
PARKER 8-8 MHLN-B 2.0 Hexlång nippel 1/2 tum x 2 tum Mnpt | AA9HMF 1DFW9 8-8 MHLN-B 2.07 / 8 "3900 psi1 / 2 "669SEK
PARKER 8-8 MHLN-B 3.0 Hane Hex Long Npple 1/2 tum x 3 tum Mnpt | AA9HMG 1DFX1 8-8 MHLN-B 3.07 / 8 "3900 psi1 / 2 "797SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 2-2 MHLN-B 2.0 Hane Hex Long Nippel 1/8 tum x 1/8 tum 5600 Psi
252SEK /enhet