Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER MV-13-104 Nålventil, 1/4 tums portstorlek | AE7BQQ 5WRK6

PARKER MV-13-104 Nålventil, 1/4 tums portstorlek

Finns i lager
Artikel: AE7BQQ Modell: MV-13-104Korsreferens: 5WRK6
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
4 962 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNålventil
Body MaterialVätat: PFA, PTFE; Ej fuktad: PFA, ETFE, PVDF
förbindelseflare
Passande stilRakt
FlödeskontrollRakt
Hantera materialPFA
Inloppsportstorlek1/4 "Parflare
Längd3 23 / 64 "
Max. Omgivningstemperatur100 grader C
Max. Flöde0.50 gpm
Max. Vätsketemp.130 grader C
Max. Höjd3 53 / 64 "
Max. Tryck100 psi
Min. Omgivningstemperatur17 grader C
Min. Vätsketemp.17 grader C
MuttermaterialPFA
Outlet Port1/4 "Parflare
Rörstorlek1 / 4 "
Tryckbetyg100 psiG
TätningsmaterialPFA
StammtypPFA
Temp. BetygOmgivning: 0 grader till 212 grader F; Vätska: 0 grader till 266 grader F.
Vättade materialPFA, PTFE

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0945
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellförbindelseInloppsportstorlekLängdMax. FlödeRörstorlekPris
PARKER MV-13-163 Nålventil, 3/8 tums portstorlek | AE7BQT 5WRL1 MV-13-163kompression3/8 "Pargrip3 19 / 64 "4.60 gpm3 / 8 "4 969 kr
PARKER MV-13-166 nålventil, 1/2 tums portstorlek | AE7BQU 5WRL2 MV-13-166kompression1/2 "Pargrip3 23 / 32 "4.60 gpm1 / 2 "5 647 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER MV-13-104 Nålventil, 1/4 tums portstorlek
4 962 kr /enhet