COXREELS Handslagsrullar i SM -serien


Filter
Basstorlek: 10.25 x 4 " , Kullager: EPDM-lager , Färg: Svart , Konstruktion: Stål , Drive Typ: Handvev , Avsluta: CPC (TM) pulverlack finish , Höjd: 18.5 " , Slangändar: 1/2 "(M) NPT , Slang ID: N , Slang Invändig Dia.: 1 / 2 " , Slang utvändig Dia.: 7 / 8 " , Material: Stål , Max. Tryck: 4000 psi , Max. Temp. Område (F): 225 grader F , Monteringsstorlek: 7 x 3 " , Totala höjden: 18.5 " , Total längd: 17 " , Total bredd: 19 " , Rulleinlopp: 1/2 "(F) NPT , Tätningstyp: Viton , Bredd: 19 "
StilModellSlanglängdInuti Dia.Utanför Dia.Pris (ex moms)
A
SM17-4-125
125 ft.1 / 2 "7 / 8 "5 066 SEK
B
SM17-3-250
250 ft.3 / 8 "5 / 8 "5 137 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?