Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 3 BZ-SS mutter rostfritt stål Cpi-kompression 3/16 tum | AF7GTP 20YZ24

PARKER 3 BZ-SS Mutter Rostfritt Stål Cpi Kompression 3/16 Inch

Finns i lager
Artikel: AF7GTP Modell: 3 BZ-SSKorsreferens: 20YZ24
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
103SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGroove
GrundmaterialRostfritt stål
Body MaterialRostfritt stål
Kompressionsgängstorlek3 / 16 "
AnslutningstypCPI (TM) kompression
Hexstorlek1 / 2 "
Max. Tryck10,300 psi
Temp. Räckvidd-425 grader till 1200 grader F.
Rörstorlek3 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)4.14
Fartygets längd (cm)10.8
Fartygets bredd (cm)6.83
HS-kod7307290000

Produktvarianter

ProduktModellKompressionsgängstorlekAnslutningstypHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris
PARKER 1NU1-316 Mutter rostfritt stål A-lok 1/16 tum | AF7GLH 20YX76 1NU1-3161 / 16 "A-LOK (R)3 / 8 "16,800 psi1 / 16 "172SEK
PARKER 1 BZ-SS mutter rostfritt stål Cpi-kompression 1/16 tum | AF7GRM 20YY98 1 BZ-SS1 / 16 "CPI (TM) kompression3 / 8 "16,800 psi1 / 16 "180SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 3 BZ-SS Mutter Rostfritt Stål Cpi Kompression 3/16 Inch
103SEK /enhet