BURNDY Smala tungkompressionsklackar, standard fat, 2 hål


Filter
Piplängd: Kort , Kroppsmaterial: Koppar , Anslutningstyp: Rak fat , Material: Koppar , Peep Hole: Ja , Stil: Smal , Typ: Kommersiell, 600V till 35KV
StilModellStud storlekKabelstorlekKabelstorlek kodBreddFärg kodDie kodHålcentrum till slutArtikelPris (ex moms)
A
YA2CL2NT14
1 / 4 "2 AWG2 AWG0.48 "Brun100.31 "Två hål smal tunga Standard Barrel CU Lug311 SEK
B
YA44L2NT38FX
3 / 8 "777 kcmil750 kcmil1.63 "GulL1150.5 "Tvåhåls smal tunga Standard fat CU Flex Lug2 630 SEK

Smala tungkompressionsklackar, standard fat, 2 hål

Burndy -kompressionsöglor ger pålitliga anslutningar. Den smala tungkonstruktionen gör att terminalen passar in i trånga utrymmen. Dessa UL -listade & CSA -certifierade klackar har två hål för att ge flexibilitet för att anpassa sig till olika samlingsskenor. De har elektroförzinkad yta för att ge långvarig korrosionsbeständighet. Dessa enheter finns i 1/4 och 3/8 tum tappstorlekar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?