PARKER Aluminium Pivot Bracket Kit


Filter
Material: Aluminium , Tråd storlek: N / A
StilModellBore Dia.PassarArtikelTotal längdPris (ex moms)
A
L071320100
-7/16 "/ 9/16" BorrningPivotfäste med stift1 1 / 3 "92 SEK
A
L071320500
1-3/4, 2, 2-1/22 "/ 2-1 / 2" hålPivotfäste med stift3"199 SEK
B
L071310300
1.51-1 / 2 "BorrningPivotfäste1.5 "129 SEK
B
L071310200
3/4, 7/8, 1-1/167/8"/1-1/16" BorePivotfäste1.125 "105 SEK
B
L071310100
7/167/16 "BorrningPivotfäste0.75 "88 SEK

Aluminium Pivot Bracket Kit

Parker SR-seriens svängfästessatser inkluderar ett stift och två låsringar för säker montering av pneumatiska cylindrar. Dessa svängbara aluminiumfästen ger större styvhet och styrka och eliminerar även risken för snedställning. De är integrerade med en stift för att hålla fästena på plats och förhindra att de lossnar vid vridmontering. Välj från en uppsättning av dessa aluminiumfästsatser, tillgängliga i längder mellan 0.750 och 3 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?