Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER L071320100 Pivot Bracket Kit 1-1 / 3in. | AG6XFA 49J952

PARKER L071320100 Pivot Bracket Kit 1-1/3in.

Finns i lager
Artikel: AG6XFA Modell: L071320100Korsref: 49J952
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
92SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPivotfäste med stift
Passar7/16 "/ 9/16" Borrning
MaterialAluminium
Total längd1 1 / 3 "
Tråd storlekN / A

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)7.92
Fartygets bredd (cm)4.11
HS-kod8412909025

Produktinformation:

    • Monteringstyp: Fotfäste

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.PassarArtikelTotal längdPris
PARKER L071310200 Pivotfäste Kit 1-1 / 8in. | AG6XEF 49J942 L0713102003/4, 7/8, 1-1/167/8"/1-1/16" BorePivotfäste1.125 "105SEK
PARKER L071320500 Svängfäste 3in. | AG6XEQ 49J939 L0713205001-3/4, 2, 2-1/22 "/ 2-1 / 2" hålPivotfäste med stift3"199SEK
PARKER L071310300 Pivot Bracket Kit 1-1 / 2in. | AG6XEU 49J946 L0713103001.51-1 / 2 "BorrningPivotfäste1.5 "129SEK
PARKER L071310100 Pivotfäste Kit 0.75 tum. | AG6XEY 49J950 L0713101007/167/16 "BorrningPivotfäste0.75 "88SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER L071320100 Pivot Bracket Kit 1-1/3in.
92SEK /enhet