Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER VR744MF2SV-GR Säkerhetsventil, MNPT inloppstyp, FNPT utloppstyp | CD2GFK 442F42

PARKER VR744MF2SV-GR säkerhetsventil, MNPT inloppstyp, FNPT utloppstyp

Finns i lager
Artikel: CD2GFK Modell: VR744MF2SV-GRCross Ref: 442F42 / 5ULR9
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
2 371 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsavlastningsventil
Body Material316 Stainless Steel
ComplianceISO 9001
Fabriksinställt tryck100 psi
Inloppsstorlek1 / 4 "
InloppstypMNPT
Utloppsstorlek1 / 4 "
UtloppstypFNPT
Totala höjden5 / 8 "
Total längd1 45 / 64 "
tryck~~POS=TRUNC20 till 100 psi
SittmaterialViton
Vårmaterial316 Stainless Steel
Temp. Räckvidd-30 grader till 400 grader F.
TestspakNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063

Produktvarianter

ProduktModellFabriksinställt trycktryck~~POS=TRUNCPris
PARKER VR744MF1SV-GR Säkerhetsventil, MNPT inloppstyp, FNPT utloppstyp | CD2GFH 442F39 VR744MF1SV-GR25 psi10 till 20 psi3 043 kr
PARKER VR744MF3SV-GR Säkerhetsavlastningsventil, MNPT Inloppstyp, FNPT Utloppstyp | CD2GFJ 442F40 VR744MF3SV-GR250 psi100 till 250 psi2 906 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER VR744MF2SV-GR säkerhetsventil, MNPT inloppstyp, FNPT utloppstyp
2 371 kr /enhet