Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER N3156904549 Magnetventilventil 3/4 tum 24vdc | AC9AUV 3FEJ8

PARKER N3156904549 Magnetventil luftkontroll 3/4 tum 24vdc

Finns i lager
Artikel: AC9AUV Modell: N3156904549Korsreferens: 3FEJ8
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
10 392 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil för magnetventil
Ställdon / returSolenoid / fjäder
Luftventiltyp2-vägs, 2-position
Omgivningstemp. Räckvidd0 grader till 125 grader F.
KroppsstilKroppsportad
Volymkoefficient8.2
Elektriska anslutningarSTICKPROPP
NEMA-klassificeringNEMA 4
Normalt öppen / normalt stängdNormally Closed
Totala höjden8.75 "
Total längd4"
Total bredd4.5 "
ÅsidoIcke-låsning manuell
Pilotportstorlek3/4 "x 1" NPT
Rörstorlek3 / 4 "
tryck~~POS=TRUNC20 till 140 psi
Skiftande teknikSakta
Spänning24 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7
Fartygets höjd (cm)16
Fartygets längd (cm)24.64
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod8481200060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVolymkoefficientTotala höjdenTotal längdTotal breddRörstorlektryck~~POS=TRUNCSpänningPris
PARKER N3153904549 Magnetventil luftventil 3/8 tum 24vdc | AC9AUT 3FEJ6 N31539045493.68"3"3.5 "3 / 8 "20 till 140 psi24 VDC8 002 kr
PARKER N3154904549 Magnetventil luftventil 3/8 tum 24vdc | AC9AUU 3FEJ7 N31549045493.88"3"3.5 "3 / 8 "20 till 140 psi24 VDC7 879 kr
PARKER N3153904553 Magnetventil luftventil 3/8 tum 24VDC | AC9AUW 3FEJ9 N31539045539.38.75 "4"4.5 "3 / 8 "20 till 140 psi24 VDC10 298 kr
PARKER N3258504749 Magnetventilreglerventil 1-1 / 4in 24vdc | AC9AUX 3FEK1 N325850474923.311.5 "5.25 "6"1.25 "25 till 140 psi24 VDC18 436 kr
PARKER N3259504749 Magnetventilreglerventil 1-1 / 4in 24vdc | AC9AUY 3FEK2 N325950474923.311.5 "5.25 "6"1.25 "25 till 140 psi24 VDC18 025 kr
PARKER N3154904553 Magnetventil luftventil 3/8 tum 120vac | AC9AVY 3FEM7 N31549045533.88"3"3.5 "3 / 8 "20 till 140 psi120 VAC8 239 kr
PARKER N3156904553 Magnetventilreglerventil 3/4 tum 120vac | AC9AWF 3FEN5 N31569045538.28.75 "4"4.5 "3 / 4 "20 till 140 psi120 VAC10 499 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER N3156904549 Magnetventil luftkontroll 3/4 tum 24vdc
10 392 kr /enhet