PARKER Ventil för magnetventil 4-vägs, 2-position, 5-port


Filter
Luftventiltyp: 4-vägs, 2-position , Omgivningstemperatur. Räckvidd: 0 grader till 125 grader F. , Kroppsstil: Kroppsportad , Elektriska anslutningar: STICKPROPP , NEMA-klassificering: NEMA 1, 12 , Tryckområde: 35 till 145 psi
StilModellStälldon / returVolymkoefficientTotala höjdenTotal längdTotal breddRörstorlekSpänningPris (ex moms)
A
L6859910249
Solenoid / Solenoid126.5 "9.5 "4.5 "1.25 "24 VDC26 388 SEK
B
L6558910249
Solenoid / Solenoid11.36.65 "9.5 "4.5 "1"24 VDC25 341 SEK
A
L6858910253
Solenoid / Solenoid11.36.5 "9.5 "4.5 "1"120 VAC26 897 SEK
A
L6858910249
Solenoid / Solenoid11.36.5 "9.5 "4.5 "1"24 VDC28 273 SEK
A
L6859910253
Solenoid / Solenoid126.5 "9.5 "4.5 "1.25 "120 VAC27 303 SEK
B
L6553910253
Solenoid / Solenoid55.25 "7.5 "3"3 / 8 "120 VAC17 052 SEK
B
L6553910249
Solenoid / Solenoid55.25 "7.5 "3"3 / 8 "24 VDC16 699 SEK
B
L6558910253
Solenoid / Solenoid11.36.65 "9.5 "4.5 "1"120 VAC25 301 SEK
C
L6753910249
Solenoid / fjäder55.25 "7.5 "3"3 / 8 "24 VDC11 426 SEK
D
L7058910253
Solenoid / fjäder126.5 "10.5 "4.5 "1"120 VAC23 830 SEK
D
L7059910253
Solenoid / fjäder126.5 "10.5 "4.5 "1.25 "120 VAC24 494 SEK
D
L7058910249
Solenoid / fjäder126.5 "10.5 "4.5 "1"24 VDC23 487 SEK
D
L7059910249
Solenoid / fjäder126.5 "10.5 "4.5 "1.25 "24 VDC22 828 SEK
C
L6753910253
Solenoid / fjäder55.25 "7.5 "3"3 / 8 "120 VAC10 948 SEK
C
L6758910253
Solenoid / fjäder11.36.65 "10.5 "3"1"120 VAC21 393 SEK
C
L6758910249
Solenoid / fjäder11.36.65 "10.5 "3"1"24 VDC21 346 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?