PARKER L6859910249 Magnetventilluftventil 1-1 / 4in 24vdc | AC9AZQ 3FEZ3

PARKER L6859910249 Magnetventil luftkontroll 1-1/4in 24vdc

Finns i lager
Artikel: AC9AZQ Modell: L6859910249Korsreferens: 3FEZ3

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

26 388 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil för magnetventil
Ställdon / returSolenoid / Solenoid
Luftventiltyp4-vägs, 2-position
Omgivningstemp. Räckvidd0 grader till 125 grader F.
KroppsstilKroppsportad
Volymkoefficient12
Elektriska anslutningarSTICKPROPP
NEMA-klassificeringNEMA 1, 12
Totala höjden6.5 "
Total längd9.5 "
Total bredd4.5 "
ÅsidoLåsa
Pilotportstorlek1-1 / 4 "x 1-1 / 4" NPT
Rörstorlek1.25 "
tryck~~POS=TRUNC35 till 145 psi
Spänning24 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.5768
Fartygets höjd (cm)21.59
Fartygets längd (cm)29.72
Fartygets bredd (cm)14.48
HS-kod8481200060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStälldon / returVolymkoefficientTotala höjdenTotal längdTotal breddRörstorlekSpänningPris
PARKER L6753910253 Magnetventil luftventil 3/8 tum 120vac | AC9AXN 3FET8 L6753910253Solenoid / fjäder55.25 "7.5 "3"3 / 8 "120 VAC10 948 kr
PARKER L6553910253 Magnetventilluftventil 3/8 tum 120vac | AC9AXY 3FEU8 L6553910253Solenoid / Solenoid55.25 "7.5 "3"3 / 8 "120 VAC17 052 kr
PARKER L6553910249 Magnetventil luftventil 3/8 tum 24vdc | AC9AYJ 3FEV9 L6553910249Solenoid / Solenoid55.25 "7.5 "3"3 / 8 "24 VDC16 699 kr
PARKER L6753910249 Magnetventilluftventil 3/8 tum 24vdc | AC9AYK 3FEW1 L6753910249Solenoid / fjäder55.25 "7.5 "3"3 / 8 "24 VDC11 426 kr
PARKER L6758910253 Magnetventil för luftventil 1 tum 120vac | AC9AYL 3FEW2 L6758910253Solenoid / fjäder11.36.65 "10.5 "3"1"120 VAC21 393 kr
PARKER L6758910249 Magnetventil luftventil 1 tum 24vdc | AC9AYM 3FEW3 L6758910249Solenoid / fjäder11.36.65 "10.5 "3"1"24 VDC21 346 kr
PARKER L6558910253 Magnetventil för luftreglage 1 tum 120vac | AC9AYP 3FEW6 L6558910253Solenoid / Solenoid11.36.65 "9.5 "4.5 "1"120 VAC25 301 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER L6859910249 Magnetventil luftkontroll 1-1/4in 24vdc
26 388 kr /enhet