PARKER Magnetventil


Parkers magnetventiler är utformade för att styra vattenflödet i ett system när de är elektriskt strömsatta/avstängda för att antingen stänga av eller tillåta vätskeflöde.

Filter
Max. Inloppstryck: 3600 psi , Max. Tryck: 3600 psi , Max. Viskositet: 45-2000 SSU , Drifttemp.: -45 grader till 132 grader C , Tätningsmaterial: D-ring
StilModellFlödeshastighetArtikelMax. FlödeRespons tidVentiltypPris (ex moms)
A
DSL103A
-Gängad kassettventil4.5 GPM-3-vägs magnetventil1 221 SEK
B
DSL105C9
5 Gal / minMagnetventil5 gpm50 ms4-vägs, 3-position, Tandem Center2 641 SEK
C
DSL104B
10 Gal / minMagnetventil8 gpm50 ms4-vägs, 2-position1 447 SEK
D
DSL101N
15 Gal / minMagnetventil15 gpm35 msNormalt öppen magnetventil1 324 SEK

Funktioner

  • De har D-ringtätningsmaterial för fram- och återgående dynamiska eller roterande applikationer, och erbjuder utmärkt korrosions- och slitstyrka.
  • De har lågfriktionsbrytare för snabb svarstid och är designade för att drivas med en elektrisk solenoid.
  • De har en bälg för att skydda mot vibrationer, termisk expansion, tryckkraft och rörbelastningar.
  • De har en unik design som säkerställer pålitlig prestanda med lågt tryckfall och minimal hysteres.
  • De är sammansatta av härdat stål för maximal hållbarhet och kan motstå temperaturer från -35 till 200 grader Fahrenheit.

Vanliga frågor

Vilken funktion har en manuell överstyrning?

Åsidosättningsfunktionen gör att operatören kan flytta ventilen manuellt i händelse av strömavbrott eller spolfel.

Varför använder vissa magnetventiler nätskärmar?

Nätskärmen är avsedd för att skydda magnetventilens inre komponenter. Nätet fångar upp små bitar av skräp som kan hindra spolens eller tallrikens rörelse. Skärmen rekommenderas dock inte för primärfiltrering.

Vad är normalt stängda ventiler?

En 2-vägs, normalt stängd tallriksventil fungerar som en backventil när den är strömlös och blockerar således flödet från en riktning och tillåter begränsat fritt flöde i motsatt riktning. När strömförsörjningen är aktiverad, lyfts tallriken och tillåter fritt flöde från sidan till nosen av patronen. Om applikationen kräver fritt flöde i båda riktningarna, bör alternativet fritt omvänt flöde väljas.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?