Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER DSL103A Ventilmagnet C10-3 | AD9PYH 4UA88

PARKER DSL103A Ventilmagnet C10-3

Finns i lager
Artikel: AD9PYH Modell: DSL103AKorsreferens: 4UA88
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
1 221 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad kassettventil
Max. Flöde4.5 GPM
Max. Flöde GPM4.5
Max. Tryck3600 psi
Placera2
Ventiltyp3-vägs magnetventil
Way3

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8481801095
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • 3-vägs spolventil idealisk för styrning av kretsväljare och enkelriktade motorer samt sänkning eller höjning av enkelverkande cylindrar
    • Kan hantera höga flöden med minimalt utrymme
    • Kapslad spole i ett stycke med reducerad strömstyrka och förzinkade externa delar för att förhindra oxidationsreaktioner

Produktvarianter

ProduktModellFlödeshastighetArtikelMax. FlödeRespons tidVentiltypPris
PARKER DSL101N 2-vägs valstyp magnetventil, 15 gpm | AD9PYC 4UA83 DSL101N15 Gal / minMagnetventil15 gpm35 msNormalt öppen magnetventil1 324 kr
PARKER DSL104B 4-vägs 2-positionsspoltyp magnetventil, 10 gpm | AD9PYJ 4UA89 DSL104B10 Gal / minMagnetventil8 gpm50 ms4-vägs, 2-position1 447 kr
PARKER DSL105C9 4-vägs 3-positionsspoltyp magnetventil, 5 gpm | AD9PYL 4UA91 DSL105C95 Gal / minMagnetventil5 gpm50 ms4-vägs, 3-position, Tandem Center2 641 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER DSL103A Ventilmagnet C10-3
1 221 kr /enhet