Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER DSL101N 2-vägs valstyp magnetventil, 15 gpm | AD9PYC 4UA83

PARKER DSL101N 2-vägs valstyp magnetventil, 15 gpm

Finns i lager
Artikel: AD9PYC Modell: DSL101NKorsreferens: 4UA83
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
1 324 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetventil
Spoltyp5/8 "Super Coil
Flödeshastighet15 Gal / min
Installationsmoment37-41 kg-ft
Max. Flöde15 gpm
Max. Flöde GPM15
Max. Inloppstryck3600 psi
Max. Tryck3600 psi
Max. Viskositet45-2000 SSU
Operating temp.-45 grader till 132 grader C
Placera2
Nominell flödeshastighet15 Gpm
Respons tid35 ms
TätningsmaterialD-ring
VentilmaterialStål
VentiltypNormalt öppen magnetventil
Way2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod8481200020
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Ventilhålighet (C10-2)

Produktvarianter

ProduktModellFlödeshastighetArtikelMax. FlödeRespons tidVentiltypPris
PARKER DSL103A Ventilmagnet C10-3 | AD9PYH 4UA88 DSL103A-Gängad kassettventil4.5 GPM-3-vägs magnetventil1 221 kr
PARKER DSL104B 4-vägs 2-positionsspoltyp magnetventil, 10 gpm | AD9PYJ 4UA89 DSL104B10 Gal / minMagnetventil8 gpm50 ms4-vägs, 2-position1 447 kr
PARKER DSL105C9 4-vägs 3-positionsspoltyp magnetventil, 5 gpm | AD9PYL 4UA91 DSL105C95 Gal / minMagnetventil5 gpm50 ms4-vägs, 3-position, Tandem Center2 641 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER DSL101N 2-vägs valstyp magnetventil, 15 gpm
1 324 kr /enhet