PARKER Termo


Filter
StilModellTemp. RäckviddGrundmaterialBody MaterialRörstorlekKompressionsgängstorlekAnslutningstypHexstorlekMax. TryckPris (ex moms)
A
2MTC2N-B
-40 grader till 400 grader F.MässingMässing1 / 8 "1 / 8 "A-LOK (R) x MNPT7 / 16 "3600 psi242 SEK
B
4-4 FH4BZ-B
-40 grader till 400 grader F.MässingMässing1 / 4 "1 / 4 "CPI (TM) x MNPT9 / 16 "3500 psi195 SEK
C
4MTC2N-316
-425 grader till 1200 grader F.Rostfritt stålRostfritt stål1 / 4 "1 / 4 "A-LOK (R) x MNPT1 / 2 "10,300 psi409 SEK

Termo

Parkers termoelementkopplingar är designade för att ansluta slangar för olje- och gas- och vätskeöverföringssystem. De har konstruktion i mässing/rostfritt stål för att minimera slitage mot mycket nötande industriella miljöer. De har en blossfri design som när de dras åt, komprimerar hylsan mot röret för att säkerställa en läckagetät tätning och säker installation. Välj från ett brett utbud av dessa termoelementkontakter i A-LOK-serien, tillgängliga i tryckklasserna 3500, 3600 och 10300 psi.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?