Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 2MTC2N-B Termoelementanslutning Mässing A-lok x M 1/8 tum | AF7GMD 20YX95

PARKER 2MTC2N-B Termoelement Connect Mässing A-lok x M 1/ 8 tum

Finns i lager
Artikel: AF7GMD Modell: 2MTC2N-BKorsreferens: 20YX95

Få det Maj 14, Tisdag
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
242SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTermoelementanslutning
GrundmaterialMässing
Body MaterialMässing
Kompressionsgängstorlek1 / 8 "
AnslutningstypA-LOK (R) x MNPT
Hexstorlek7 / 16 "
Max. Tryck3600 psi
Rörstorlek1 / 8 "
Temp. Räckvidd-40 grader till 400 grader F.
Rörstorlek1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)9.22
Fartygets bredd (cm)6.83
HS-kod7307290000

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddGrundmaterialBody MaterialRörstorlekKompressionsgängstorlekAnslutningstypHexstorlekMax. TryckPris
PARKER 4MTC2N-316 Termoelementanslutning rostfritt stål Alok x M 1/4 x 1/8 tum | AF7GNT 20YY32 4MTC2N-316-425 grader till 1200 grader F.Rostfritt stålRostfritt stål1 / 4 "1 / 4 "A-LOK (R) x MNPT1 / 2 "10,300 psi409SEK
PARKER 4-4 FH4BZ-B Termoelementanslutning Mässing Cpi x M 1/4 tum | AF7GUJ 20YZ43 4-4 FH4BZ-B-40 grader till 400 grader F.MässingMässing1 / 4 "1 / 4 "CPI (TM) x MNPT9 / 16 "3500 psi195SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 2MTC2N-B Termoelement Connect Mässing A-lok x M 1/ 8 tum
242SEK /enhet