Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 6 TIZ .188-SS Rörändare Rostfritt stål CPI-kompression 3/8 tum | AF7GUY 20YZ56

PARKER 6 TIZ .188-SS Tube End Insert Rostfritt stål CPI Compression 3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AF7GUY Modell: 6 TIZ .188-SSKorsreferens: 20YZ56
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
121SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangändarinsats
GrundmaterialRostfritt stål
Body MaterialRostfritt stål
Kompressionsgängstorlek3 / 8 "
AnslutningstypCPI (TM) kompression
Max. Tryck6600 psi
Temp. Räckvidd-425 grader till 1200 grader F.
Rörstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)9.22
Fartygets bredd (cm)6.83
HS-kod7307290000

Produktvarianter

ProduktModellKompressionsgängstorlekMax. TryckRörstorlekPris
PARKER 4 TIZ .170-SS Slangändarinsats Rostfritt stål CPI-kompression 1/4 tum | AF7GUA 20YZ34 4 TIZ .170-SS1 / 4 "10,300 psi1 / 4 "121SEK
PARKER 8 TIZ .375-SS Tube End Insert Rostfritt stål CPI-kompression 1/2 tum | AF7GVK 20YZ67 8 TIZ .375-SS1 / 2 "6700 psi1 / 2 "195SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 6 TIZ .188-SS Tube End Insert Rostfritt stål CPI Compression 3/8 tum
121SEK /enhet