PARKER Industriella mässingskulventiler, V500 -serien


Filter
Kulmaterial: Förkromad mässing , Kroppsmaterial: Mässing , Kopplingstyp: NPT, rakt gänglöd , Handtag: Stålspak , Min. Drifttemp.: -17 grader C , Montering: I kö , Sätesmaterial: PTFE , Form: I kö , Stammaterial: Förkromad mässing , Trådtyp: NPT
StilModellMax. ArbetstryckMax. ArbetstryckHamnStilTråd storlekPris (ex moms)
A
VVP500P-6
17 Bar250 PSI3 / 8 "Kvinna till Kvinna3 / 8 "640 SEK
RFQ
B
V520P-32
41 Bar650 PSI2"Kvinna till kvinna ekonomi2"1 980 SEK
RFQ

Industriella mässingskulventiler, V500 -serien

Parker V500-seriens kulventiler är utformade för att reglera vätskeflödet i en enda riktning. Den förkromade mässingskroppen ger hållbarhet och korrosionsbeständighet. Dessa ventiler har nylonklädda stålspakshandtag för att öppna och stänga ventilerna, och PTFE-säten och tätningar för att säkerställa läckagesäker drift. Dessa industriella kulventiler har NPT-gängor för en hon- till honanslutning. De finns i 250 och 650 PSI arbetstrycksklasser.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?